Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm

Nr art.: 250006 25/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu MCLNR/L 2525M12
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 33 mm
długość całkowita L 150 mm
płytka podporowa 259031 22
śruba do płytki podporowej 259025 6
łapki zaciskowej 259038 4
śruba do łapki zaciskowej 259021 1
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250006 25/12
EAN / GTIN 4045197861542
Numer producenta 250006 25/12