Wytaczaki do toczenia poprzecznego KOMET® UniTurn®, prawy 6/1,5 mm

Nr art.: 240166 6/1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do otworów pow. ⌀ Dmin. 6 mm
Szerokość skrawania W 1,5 mm
długość użytkowa 30 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
ø chwytu d 8 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 1,8 mm
odpowiedni zacisk nr 240100 12/8; 16/8
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,02 mm/obr.
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 240166 6/1,5
EAN / GTIN 4047109072121
Numer producenta H52 62300.1582

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
145
aluminium (dające krótki wiór)
N
145
Al > 10% Si:
N
130
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
70
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal < 1100 N/mm²
P
55
Stal < 1400 N/mm²
P
55
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
45
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Materiał = BK 82.
Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ Dmin. / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka