{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø chwytu d | 16 mm | |
⌀ otworu d1 | 8 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość a | 10 mm | |
wysokość mocowania b | 15 mm | |
długość l2 | 50 mm | |
długość całkowita Lcałk. | 70 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wytaczaków Micro |
Numer artykułu | 240100 16/8 | |
EAN / GTIN | 4047109019362 | |
Numer producenta | H50 01681 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |