Wytaczaki do toczenia poprzecznego KOMET® UniTurn®, prawy 8/1 mm

Nr art.: 240162 8/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. / szerokość skrawania W (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do otworów pow. ⌀ Dmin. 8 mm
    Szerokość skrawania W 1 mm
    długość użytkowa 25 mm
    chłodzenie wewnętrzne tak
    ø chwytu d 8 mm
    f 3,75 mm
    a 7,7 mm
    maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 2,5 mm
    odpowiedni zacisk nr 240100 12/8; 16/8
    posuw f w stali < 500 N/mm2 0,02 mm/obr.
    Rodzaj produktu Toczenie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 240162 8/1
    EAN / GTIN 4047109072411
    Numer producenta H52 82250.1082

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    145
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    145
    Al > 10% Si:
    N
    130
    Stal < 500 N/mm²
    P
    80
    Stal < 750 N/mm²
    P
    70
    Stal < 900 N/mm²
    P
    65
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    55
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    55
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    45
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Materiał = BK 82.
    Od wielkości 5 z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa, przy mniejszych średnicach chłodziwo doprowadzane jest przez uchwyt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka