{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | B05 | |
Materiał ostrza | HSS Co 10 | |
głębokość otworu | 50 mm | |
do skoku | 12−40 zwoi/cal | |
do otworów o ⌀ powyżej | 12 mm | |
długość całkowita | 80 mm | |
⌀ chwytu | 8 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 240088 B05 | |
EAN / GTIN | 4047109017146 | |
Numer producenta | H15 21550.93 |