{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | B03 | |
Materiał ostrza | HSS Co 10 | |
głębokość otworu | 26 mm | |
do skoku | 16−50 zwoi/cal | |
do otworów o ⌀ powyżej | 7 mm | |
długość całkowita | 65 mm | |
⌀ chwytu | 8 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 240088 B03 | |
EAN / GTIN | 4047109017085 | |
Numer producenta | H15 21530.93 |