{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | B06 | |
Materiał ostrza | HSS Co 10 | |
głębokość otworu | 60 mm | |
do skoków do | 3 mm | |
do otworów o ⌀ powyżej | 14 mm | |
długość całkowita | 95 mm | |
⌀ chwytu | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Toczenie |
Numer artykułu | 240084 B06 | |
EAN / GTIN | 4047109017054 | |
Numer producenta | H15 21460.93 |