Wytaczaki do gwintów wewn., prawych kształt 60° (metryczne) B03

Nr art.: 240084 B03
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 10

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ B03
    Materiał ostrza HSS Co 10
    głębokość otworu 26 mm
    do skoków do 1,5 mm
    do otworów o ⌀ powyżej 7 mm
    długość całkowita 65 mm
    ⌀ chwytu 8 mm
    Rodzaj produktu Toczenie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 240084 B03
    EAN / GTIN 4047109016934
    Numer producenta H15 21430.93

    Opis

    Wykonanie:

    Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.
    Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: L = przedłużony chwyt.

    Materiał ostrza:

    HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

    Wskazówka:

    Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.