Wytaczaki zdzieraki KOMET® kształt g B06L

Nr art.: 240074 B06L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 10

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ B06L
    Materiał ostrza HSS Co 10
    głębokość otworu 90 mm
    do otworów o ⌀ powyżej 14 mm
    długość całkowita 125 mm
    ⌀ chwytu 10 mm
    Rodzaj produktu Toczenie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 240074 B06L
    EAN / GTIN 4047109017832
    Numer producenta H15 23260.93

    Opis

    Wykonanie:

    Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.
    Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: L = przedłużony chwyt.

    Materiał ostrza:

    HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

    Wskazówka:

    Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.