Wytaczaki zdzieraki KOMET® kształt g B00

Nr art.: 240074 B00
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ B00
Materiał ostrza HSS Co 10
głębokość otworu 10 mm
do otworów o ⌀ powyżej 2,5 mm
długość całkowita 50 mm
⌀ chwytu 8 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 240074 B00
EAN / GTIN 4047109016378
Numer producenta H15 21200.93

Opis

Wykonanie:

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.
Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: L = przedłużony chwyt.

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

Wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.