{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
pasuje do głowicy przestawnej precyzyjnej nr 238301 | 29,5; 35,5 | |
Droga przesuwu zgrubnego S | 3,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 28,5 mm | |
⌀ zewn. D1 | 10 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TO.X 06T1.. | |
śruby mocujące | 239653 6IP | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |
Numer artykułu | 238310 10 | |
EAN / GTIN | 4047109082359 | |
Numer producenta | M30 20011 |