TOHX 06T102 lewe BK6425

Nr art.: 268877 BK6425
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    112,85  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    94,03  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TOHX 06T102 L
    promień naroża 0,2 mm
    Gatunek BK6425
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne P
    Zastosowanie dodatkowe M
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów G06
    kąt natarcia 6 stopni
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 1,5 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 300 m/min
    prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 120 m/min - 180 m/min
    powłoka powlekane
    liczba wymian/ostrzy 3
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 268877 BK6425
    EAN / GTIN 4047109224636
    Numer producenta W30 04060.026425

    Tabela zastosowań

    ciągle
     
    nieregularnie