Głowica wytaczadła ⌀ 9,75 − 88,1 mm SK40

Nr art.: 237591 SK40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze SK40
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ zewn. D1 55 mm
Długość użyteczna L1 69 mm
długość wysięgu A 90 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 237591 SK40
EAN / GTIN 4045197608451
Numer producenta 237591 SK40

Opis

Wykonanie:

Wersja monoblokowa albo w połączeniu z HW63. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa. Zwarta konstrukcja.

Zastosowanie:

Do wytaczaków z ⌀ chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu CC..0602...

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.