• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Głowica wytaczadła ⌀ 9,75 − 88,1 mm HSK63

Nr art.: 237591 HSK63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze HSK63
chłodzenie wewnętrzne tak
z otworem na Balluffchip tak
⌀ zewn. D1 55 mm
Długość użyteczna L1 72 mm
długość wysięgu A 95 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 237591 HSK63
EAN / GTIN 4045197608475
Numer producenta 237591 HSK63

Opis

Wykonanie:

Wersja monoblokowa albo w połączeniu z HW63. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa. Zwarta konstrukcja.

Zastosowanie:

Do wytaczaków z ⌀ chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO typu CC..0602...

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.