Płytka skrawająca KOMET® Unisix® 50-000

Nr art.: 236791 50-000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    159,37  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    132,81  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 100504
Nazwa 50-000
Gatunek BK6440
typ ST900
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,2 mm/obr.
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236791 50-000
EAN / GTIN 4047109226722
Numer producenta W29 50000.046440

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
185
Stal < 900 N/mm²
P
165
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.