Płytka skrawająca KOMET® Unisix®, BK6440, oznaczenie typu W29: 34-000

Nr art.: 236791 34-000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    117,69  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    98,05  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 06T304
Nazwa 34-000
Gatunek BK6440
typ ST900
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,15 mm/obr.
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236791 34-000
EAN / GTIN 4047109226647
Numer producenta W29 34000.046440

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
185
Stal < 900 N/mm²
P
165
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Płytka skrawająca KOMET® Unisix®, BK6440, oznaczenie typu W29: 34-000

Płytka skrawająca KOMET® Unisix®, BK6440, oznaczenie typu W29: 34-000

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
117,69  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
98,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od 1  szt.
68,82  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
57,34  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
od 1  szt.
77,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
64,29  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 06T304 WOEX 06T304 S WOEX 06T304 E
Materiał ostrza HM HM HM
Gatunek BK6440 HB7635 HB7640
Rodzaj produktu Wiercenie Wiercenie Wiercenie

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka