Płytka skrawająca KOMET® Unisix® 34-010

Nr art.: 236740 34-010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    65,82  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    54,85  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 06T304
Nazwa 34-010
Gatunek P25M
typ ST900
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,15 mm/obr.
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236740 34-010
EAN / GTIN 4047109058965
Numer producenta W29 34010.0403

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

nr 236650; 236660; 236685; 236686

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.