{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 125 | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | Wiercenie otworów nieprzelotowych; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość wysięgu LA | 85 mm | |
ABS® T ⌀ d | 63 mm | |
⌀ zewn. d1 | 123,5 mm | |
kły centrujące | 115 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX06T304 | |
śruby mocujące | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236660 125 | |
EAN / GTIN | 4047109090583 | |
Numer producenta | V46 41251 |