Głowice wierteł KOMET KUB® V464 110 mm

Nr art.: 236660 110
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chwyt: ABS
  • zastosowanie wierteł: Wiercenie otworów nieprzelotowych; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nomin. D 110
    chwyt ABS
    zastosowanie wierteł Wiercenie otworów nieprzelotowych; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Długość wysięgu LA 85 mm
    ABS® T ⌀ d 63 mm
    ⌀ zewn. d1 107,5 mm
    kły centrujące 80
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX080404
    śruby mocujące 239655 15IP (6,3 Nm)
    Liczba ostrzy Z 1
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 236660 110
    EAN / GTIN 4047109090552
    Numer producenta V46 41101

    Opis

    Wykonanie:

    Wiertła z płytkami skrawającymi (koronki wiertarskie) z wkładkami z płytkami skrawającymi i złączem ABS® T, prawotnące. Wkładki z płytkami skrawającymi do zewnętrznych płytek skrawających są regulowane na średnicy w zakresie +5 mm. Wkładki z mocowaniami ABS® N i przedłużkami ABS® T. Bezpieczeństwo procesu do 6×D.
    Bezpieczeństwo procesu do 6×D.

    Zastosowanie:

    Z ostrzem centrującym nr 236661-236662.Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

    W dostawie:

    Głowica wiertła z elementami wbudowanymi.

    Wskazówka:

    Części zamienne na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne