Pilot KOMET KUB Centron® Powerline, węglik spiekany 60

Nr art.: 236659 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek TiN
⌀ d2 15,3 mm
pasują do koronki wiertła 29; 32; 35; 38 mm
Śruby mocujące 239654_8IP
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wykonywania nakiełków i nawiercania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236659 60
EAN / GTIN 4047109227255
Numer producenta V96 01150.8450

Opis

Pasuje do:

Centron nr 236651.