Pilot KOMET KUB Centron® Powerline, węglik spiekany 30

Nr art.: 236659 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek TiN
⌀ d2 12,3 mm
pasują do koronki wiertła 23; 26 mm
Śruby mocujące 239654_8IP
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wykonywania nakiełków i nawiercania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236659 30
EAN / GTIN 4047109227224
Numer producenta V96 01120.8450

Opis

Pasuje do:

Centron nr 236651.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka