Korpus KOMET® 40 mm

Nr art.: 236653 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 4×D
  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nomin. D 40
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 4×D
    chwyt ABS
    chłodzenie wewnętrzne tak
    pasują do koronki wiertła 40 mm - 45 mm
    Długość użyteczna L1 185 mm
    ⌀ korpusu d1 38,5 mm
    długość całkowita Lges 235 mm
    ø Ds chwytu ABS® 63 mm
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 236653 40
    EAN / GTIN 4047109076280
    Numer producenta V47 20401

    Opis

    Wykonanie:

    • pewność obróbki do 4×D.
    • sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła
    • chwyt ABS.

    Zastosowanie:

    Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

    Wskazówka:

    Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.