{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 33 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ABS | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
pasują do koronki wiertła | 33 mm - 39,2 mm | |
Długość użyteczna L1 | 160 mm | |
⌀ korpusu d1 | 32 mm | |
długość całkowita Lges | 195 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236653 33 | |
EAN / GTIN | 4047109076259 | |
Numer producenta | V47 20331 |