Korpus KOMET® 55 mm

Nr art.: 236652 55
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 6×D
  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nomin. D 55
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 6×D
    chwyt ABS
    chłodzenie wewnętrzne tak
    pasują do koronki wiertła 55 mm - 64 mm
    Długość użyteczna L1 370 mm
    ⌀ korpusu d1 53,5 mm
    długość całkowita Lges 435 mm
    ø Ds chwytu ABS® 80 mm
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 236652 55
    EAN / GTIN 4047109095953
    Numer producenta V47 40551

    Opis

    Wykonanie:

    • pewność obróbki do 6×D.
    • sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła
    • chwyt ABS.

    Zastosowanie:

    Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

    Wskazówka:

    Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.