{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nomin. D | 20 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 6×D | |
chwyt | ABS | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
pasują do koronki wiertła | 20 mm - 25 mm | |
Długość użyteczna L1 | 150 mm | |
⌀ korpusu d1 | 19 mm | |
długość całkowita Lges | 185 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu |
236652 20
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4047109076204
Kopiuj |
|
Numer producenta |
V47 40201
Kopiuj |
|
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |