Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron® z płytkami skrawającymi chwyt ABS® 20,5 mm

Nr art.: 236604 20,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 5×D
  • chwyt: ABS
  • zastosowanie wierteł: warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria KUB Pentron®
    ⌀ nomin. D 20,5
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 5×D
    chwyt ABS
    zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania HPC
    Długość użyteczna L1 105 mm
    Długość wysięgu LA 137 mm
    ø Ds chwytu ABS® 50 mm
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 07T208 20-...
    śruby mocujące 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Liczba ostrzy Z 1
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 236604 20,5
    EAN / GTIN 4047109181762
    Numer producenta U45 52050

    Opis

    Wykonanie:

    tolerancje wiercenia: D - 0,1 / + 0,35.

    Zastosowanie:

    Z płytkami skrawającymi nr 236605-236610.

    Zalecenie:

    przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

    Wskazówka:

    • Stosowanie wyłącznie w stabilnych warunkach pracy maszyny.
    • Wersja 2×D i 3×D z chwytem ABS® dostępna na zamówienie.
    • Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks. = 0,25 mm.
    • Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.
    • Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka