KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS® 53 mm

Nr art.: 235505 53
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 3×D
  • chwyt: ABS
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria KUB Quatron®
    ⌀ nomin. D 53
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
    chwyt ABS
    zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Długość użyteczna L1 159 mm
    Długość wysięgu LA 213 mm
    ø Ds chwytu ABS® 63 mm
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 090408 32-..
    śruby mocujące 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Liczba ostrzy Z 1
    długość całkowita L 252 mm
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 235505 53
    EAN / GTIN 4047109084667
    Numer producenta U12 35300

    Opis

    Wykonanie:

    Z chwytem ABS®.

    Zastosowanie:

    Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

    W dostawie:

    Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

    Wskazówka:

    Stosowanie wyłącznie w stabilnych warunkach pracy maszyny.
    sMożliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks. = 0,25 mm, np. z mimośrodowym urządzeniem nastawczym nr 239010239012.
    Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D+0,5mm.
    Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka