{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Quatron® | |
⌀ nomin. D | 30 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 90 mm | |
Długość wysięgu LA | 130 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 090408 32-.. | |
śruby mocujące | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 161 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235505 30 | |
EAN / GTIN | 4047109026735 | |
Numer producenta | U11 53000 |