KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkamii skrawającymi chwyt uniwersalny 38 mm

Nr art.: 235502 38
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 3×D
  • chwyt: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria KUB Quatron®
    ⌀ nomin. D 38
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
    chwyt DIN 6535 HE, DIN 6595
    zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Długość użyteczna L1 114 mm
    do ⌀ calowej 1 1/2 cal
    Długość wysięgu LA 153 mm
    ⌀ chwytu Ds 32 mm
    Długość chwytu Ls 60 mm
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 120508 44-..
    śruby mocujące 239652 20IP (6,3 Nm)
    Liczba ostrzy Z 1
    długość całkowita L 213 mm
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 235502 38
    EAN / GTIN 4047109026490
    Numer producenta U11 83800

    Opis

    Wykonanie:

    Z uchwytem uniwersalnym.
    • Zoptymalizowane kanały chłodzenia umożliwiają bezpieczne odprowadzanie wiórów.
    • Kąt wierzchołkowy 174° dla niemal równej podstawy otworu.

    Zastosowanie:

    • jako narzędzie nieruchome lub obracające się
    • do wiercenia w trudnych warunkach (naskórek walcowniczy, ukośne powierzchnie odlewów, obróbka przerywana)
    • do otworów o tolerancji ± 0,2 mm.

    Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

    W dostawie:

    Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

    Wskazówka:

    Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka