{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ D | 51 mm | |
Gatunek | TiN | |
Materiał ostrza | HSS | |
kąt wierzchołkowy | 132 stopni | |
dla elementu podstawowego typu | 48 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,29 mm/obr. | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,35 mm/obr. | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
liczba wymian/ostrzy | 1 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
Numer artykułu | 232282 51 | |
EAN / GTIN | 4062406096854 | |
Numer producenta | 232282 51 |