Płytki do wierteł z zaostrzeniem HSS, TiN, ⌀ D: 41mm

Nr art.: 232282 41
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • kąt wierzchołkowy: 132

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ D 41 mm
Gatunek TiN
Materiał ostrza HSS
kąt wierzchołkowy 132 stopni
dla elementu podstawowego typu 36
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,25 mm/obr.
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,28 mm/obr.
Liczba ostrzy Z 2
liczba wymian/ostrzy 1
powłoka TiN
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232282 41
EAN / GTIN 4062406096755
Numer producenta 232282 41

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
130
Al > 10% Si:
N
100
Stal < 500 N/mm²
P
45
Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
22
Stal INOX > 900 N/mm²
M
22
żeliwo szare (sferoidalne)
K
45
CuZn
N
90
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wymienne ostrze z HSS do uniwersalnego zastosowania. Nie wymaga ostrzenia.
Z łamaczem wiórów. Zaostrzone ostrze zapewnia większą stabilność i samoczynne centrowanie.
Do otworów o dokładności do IT10.

Wskazówka:

Inne rozmiary oraz wersja z ostrzami z VHM i ostrzami 180° dostępne na zamówienie.