{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 12×D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Długość użyteczna L1 | 288 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
śruby mocujące | 232990 TX9 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232275 18 | |
EAN / GTIN | 4062406106065 | |
Numer producenta | 232275 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 12×D, Typ: 18
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 730,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 857,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 400,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 12×D | 12×D | 12×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | stożek Morse’a | ISO 9766 | ISO 9766 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |