{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 12×D | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 156 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
śruby mocujące | 232990 TX8 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232275 13 | |
EAN / GTIN | 4062406106058 | |
Numer producenta | 232275 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym 13
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 582,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 281,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
2 360,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 12×D | 12×D | 12×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | stożek Morse’a | ISO 9766 | ISO 9766 |
Długość chwytu Ls | 48 | 50 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |