{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 5×D | |
chwyt | Stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zakres ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Długość użyteczna L1 | 187,3 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 4 | |
śruby mocujące | 232990 TX15 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232260 25 | |
EAN / GTIN | 4045197592583 | |
Numer producenta | 232260 25 |