{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 5×D | |
chwyt | Stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zakres ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Długość użyteczna L1 | 171,5 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 3 | |
śruby mocujące | 232990 TX9 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232260 18 | |
EAN / GTIN | 4045197592576 | |
Numer producenta | 232260 18 |