Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego 12

Nr art.: 232258 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Wersja: 3×D
  • chwyt: Stożek Morse’a
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wersja 3×D
    chwyt Stożek Morse’a
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zakres ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
    Długość użyteczna L1 31,8 mm
    stożek Morse'a MK o wielkości 2
    śruby mocujące 232990 TX7
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 232258 12
    EAN / GTIN 4045197658425
    Numer producenta 232258 12

    Opis

    Wykonanie:

    Do otworów o dokładności do IT10.
    rowki proste

    Wskazówka:

    Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.
    Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka