{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 1,5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Długość użyteczna L1 | 70,5 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 70 mm | |
śruby mocujące | 232990 TX20 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232240 36 | |
EAN / GTIN | 4045197717764 | |
Numer producenta | 232240 36 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 1,5×D, Typ: 36
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 834,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 025,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 809,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | 36 mm - 36,99 mm | 36 mm - 47 mm |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 | stożek Morse’a |
Długość użyteczna L1 | 70,5 mm | 56 mm | 70,5 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |