{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wersja | 1,5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 26 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Długość chwytu Ls | 50 mm | |
śruby mocujące | 232990 TX8 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 232240 13 | |
EAN / GTIN | 4045197717733 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym 13
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 205,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
||
zakres ⌀ Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
Wersja | 1,5×D | 1,5×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
Długość użyteczna L1 | 26 | 21 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |