• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Zestawy ostrzy HiPer-Drill kształt E 11 mm

Nr art.: 231690 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ pogłębienia (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt stopnia pogłębiającego: 180

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HiPer-Drill
⌀ pogłębienia 11 mm
Gatunek HB7530
Kąt stopnia pogłębiającego 180 stopni
śruby z łbem walcowym wg DIN M6
pasuje do otworu przelotowego ⌀ 6,6 mm
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do pogłębiania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231690 11
EAN / GTIN 4045197760838
Numer producenta 231690 11

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Kształt E 180° – ostrze z kłem centrującym 142° i sfazowaniem zabezpieczającym 0,5 mm.

Zastosowanie:

Do przelotowych otworów pod gwint wg DIN-ISO 273 i pogłębień wg DIN74, str.2, kształt H, J i K, wykonanie średnie.
Do śrub wg DIN912, 6912 i 7984, ISO1207 (DIN84).

Wskazówka:

Inne wymiary na zamówienie. Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.