Płytki skrawające HiPer-Drill m7 14 mm

Nr art.: 231660 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HM
  • kąt wierzchołkowy: 135
  • Semi-Standard: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HiPer-Drill
⌀ D 14 mm
Gatunek HB7725
Materiał ostrza HM
kąt wierzchołkowy 135 stopni
do elementu podstawowego w rozmiarze 14
Posuw f w żeliwie szarym (sferoidalnym) 0,28 mm/obr.
Semi-Standard tak
Liczba ostrzy Z 2
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231660 14
EAN / GTIN 4045197714350
Numer producenta 231660 14

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
100
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ D (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka