Nawiertaki NC, 90°, ⌀ Ds: 16mm

Nr art.: 231500 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Ds (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek: 90; Promień

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGT 11T3
⌀ chwytu Ds 16 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek 90; Promień
chwyt chwyt Weldon
kąt wierzchołkowy 90 stopni
Liczba ostrzy Z 1
maksymalna ⌀ otworu d1 15 mm
maks. głębokość otworu l1 7 mm
długość chwytu h 70 mm
długość całkowita Lges 100 mm
wielkość płytek skrawających 16
śruba mocująca płytki obracane 231540 TX15 (2,5 Nm)
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231500 16
EAN / GTIN 4045197220462
Numer producenta 231500 16

Opis

Wykonanie:

z chwytem typu Weldon.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka