{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGT 0802 | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek | 90; Promień | |
chwyt | DIN 1835 B | |
kąt wierzchołkowy | 90 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
maksymalna ⌀ otworu d1 | 10 mm | |
maks. głębokość otworu l1 | 4 mm | |
długość całkowita Lges | 90 mm | |
wielkość płytek skrawających | 10; 10G | |
śruba mocująca płytki obracane | 231540 TX8 (2,0 Nm) | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 231500 10 | |
EAN / GTIN | 4045197220455 | |
Numer producenta | 231500 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |