{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELISLOT | |
⌀ ostrzy DC | 200 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 8 | |
Liczba płytek skrawających | 16 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 53 mm | |
długość całkowita Lges | 63 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
Szerokość szczeliny ap | 20 mm | |
oznaczenie producenta | FDN D200-20-40-XN13 | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 227712 200/8 | |
EAN / GTIN | 7291075311266 | |
Numer producenta | 3106540 |