{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELISLOT | |
⌀ ostrzy DC | 160 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 7 | |
Liczba płytek skrawających | 14 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 45 mm | |
długość kołnierza L1 | 44 mm | |
długość całkowita Lges | 60 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
Szerokość szczeliny ap | 18 mm | |
oznaczenie producenta | FDN D160-18-40-XN13 | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 227712 160/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311259 | |
Numer producenta | 3106539 |