{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 15,7 mm | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 43 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,86 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 16,6 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227515 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664672943 | |
Numer producenta | THN03518 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głowice frezarskie 90° MEC17, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 237,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1 322,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
gwint uchwytu M | M12 | M12 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ ostrzy DC | 25 mm | 25 mm |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | 90 stopni |
Długość rampingu dla αmaks. | 16,6 mm | 12,56 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |