{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 15,7 mm | |
długość całkowita Lges | 40 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 57 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,61 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 23,6 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227515 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672950 | |
Numer producenta | THN03520 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głowice frezarskie 90° MEC17 32/3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 370,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 683,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint uchwytu M | M16 | M16 |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne ;Ramping ;frezowanie kątowe | frezowanie odsadzeń |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | LO.U0904.. |
wykonanie chwytu | z gwintem | z gwintem |
⌀ ostrzy DC | 32 | 32 |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 |