Frezy 90° MEC17 50/4L mm

Nr art.: 227500 50/4L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 50 mm
Liczba ostrzy Z 4
wykonanie chwytu chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 15,7 mm
Długość wysięgu L1 50 mm
długość całkowita Lges 150 mm
⌀ chwytu Ds h6 32 mm
⌀ D3 43 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 93 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 98 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,34 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 41,6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca BDMT 170408
śruba mocująca płytki obracane 229709 (T15; 3,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227500 50/4L
EAN / GTIN 4960664460977
Numer producenta THN03265

Opis

Wykonanie:

Długie krawędzie skrawające pozwalają na stosowanie szczególnie dużych głębokości skrawania.
Mała liczba ostrzy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka