{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt walcowy | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 15,7 mm | |
Długość wysięgu L1 | 40 mm | |
długość całkowita Lges | 130 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 57 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 0,61 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 23,6 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 227500 32/3L | |
EAN / GTIN | 4960664396184 | |
Numer producenta | THN03255 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy 90° MEC17 32/3L mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 370,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 851,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 870,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość wysięgu L1 | 40 | 40 | 55 |
długość całkowita Lges | 130 | 210 | 195 |
pasująca wymienna płytka skrawająca | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Kąt ustawienia κ | 90 | 90 | 90 |
⌀ D3 | 25 | 29 | 29 |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 62 | 62 | 62 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |