Frezy jeżowe 90° MECH11 50/4 mm

Nr art.: 227453 50/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / Zef. (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 50 mm
wykonanie chwytu chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej BDMT 11T308
efektywna liczba ostrzy Zef 4
Liczba płytek skrawających 28
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 64 mm
Długość wysięgu L1 75 mm
długość całkowita Lges 147 mm
⌀ chwytu Ds h6 40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca BDMT 11T308
śruba mocująca płytki obracane 229708 (T8; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 227453 50/4
EAN / GTIN 4960664526369
Numer producenta THN03920

Opis

Wykonanie:

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania ae, przy takiej samej głębokości skrawania ap.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka