Głowice frezarskie 90° MEC11T, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/3mm

Nr art.: 227315 25/3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 25 mm
Liczba ostrzy Z 3
kształt chwytu z gwintem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne tak
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 10 mm
długość całkowita Lges 35 mm
gwint uchwytu M M12
⌀ D3 19 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 44 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 48 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,64 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 18 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca 5
Śruby do mocowania płytek 229708 (T8; 1,2 Nm)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 227315 25/3
EAN / GTIN 4960664672929
Numer producenta THN03509
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka